Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS
MS6-LFR vanne de régulation de filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS
Rubix :0326-2577154
Fabricant :529226
EAN :4052568163891
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS
Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Débit | 3500 l/min |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,17 € HT
/ unité
189,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours