Pupitre Caray SIMPLO180/A/NOY, Type: Bureau simplo l180xp80xh73 cm pietement ral7016 plateau noyer
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :SIMPLO180/A/NOY
Rubix :8186-7348102
Détails articles : BUREAU SIMPLO L180XP80XH73 CM PIETEMENT RAL7016 PLATEAU NOYER
Plateaux mélaminés d’épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
Piétement métallique en « O », tube d’acier carré 30 x 30 mm
Cadre sous plateau 40 x 20 mm, pré-fixé pour montage rapide
Vérins de réglage, course de 12 mm
Points forts
Installation très simple (4 vis seulement)
Option : tiroir suspendu (dim. int. L.214 x P.386 x H.52 mm)
Informations techniques
Attributs
| Type | bureau simplo l180xp80xh73 cm pietement ral7016 plateau noyer |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,30 € HT
/ unité
271,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
