Références
Caray :TECH/TISSU/A
Rubix :8186-7167027
Détails articles : SIEGE ASSISE/DOSSIER TISSU M1 VERIN COURT SUR ROULETTES
• Assise et dossier à structure bois multiplis revêtus de tissu non feu EN1021-1
• Garnissage mousse : 60 mm pour l’assise et 40 mm pour le dossier, densité 60 kg/m³
• Dossier
• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max. 120 kg
Points forts
Dotée d’un mécanisme asynchrone, dossier à contact permanent, réglable en hauteur par vérin à gaz, inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette. Inclinaison de l’assise réglable par manette, indépendamment du dossier. La TECH/TISSU est robuste et très facile à monter.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,30 € HT
/ unité
327,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
