Tournevis Facom ATXRP15X75, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 185 mm | Longueur de la lame: 75 mm
Tournevis Protwist
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATXRP15X75
Rubix :0139-5344401
EAN :3662424098161


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | ipr15 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST T-TORX PLUS 5 BRANCHES 15X75
Conforme aux spécifications Tamper Resistant Torx Torx Plus®.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : soft pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : soft pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Tournevis Protwist TTorx Plus 5 branches 15x75
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | ipr15 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 185 mm |
| Finition | métal galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € HT
/ unité
11,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours