Tournevis Roebuck 826433, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 100 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis pozidriv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4968987
Roebuck :826433
Rubix :C600-5166452
EAN :3660338046681


Résumé technique
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PZ 2
Norme: ISO 8764
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Points forts
Idéal pour couple de serrage élevé
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ unité
9,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h