Tournevis Roebuck 826465, Empreinte: Plat | Longueur: 200 mm | Longueur de la lame: 200 mm
Tournevis fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4968976
Roebuck :826465
Rubix :C600-5166468
EAN :3660338046629


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 |
| Longueur de la lame | 200 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS FENTE - 10X200MM
Norme: ISO 2380
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Points forts
Idéal pour couple de serrage élevé
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 |
| Longueur de la lame | 200 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,87 € HT
/ unité
14,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h