Tournevis Roebuck 826450, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 150 mm | Longueur de la lame: 150 mm
Tournevis phillips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4968881
Roebuck :826450
Rubix :C600-5166455
EAN :3660338046667



Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph3 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PH 3
Norme: ISO 8764
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Points forts
Idéal pour couple de serrage élevé
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph3 |
| Longueur de la lame | 150 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € HT
/ unité
12,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h