Tournevis Roebuck 826432, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 80 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis pozidriv
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4968986
Roebuck :826432
Rubix :C600-5166453
EAN :3660338046674


Résumé technique
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PZ 1
Norme: ISO 8764
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Lame chromée, pointe en acier trempé bruni pour une adhérence parfaite à la vis.
Manche ergonomique avec méplats.
Bi-matière composé d’élastomère pour le confort et polyamide pour la rigidité.
Corps bombé avec prise en main étudiée pour des couples de serrage élevés.
Points forts
Idéal pour couple de serrage élevé
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 € HT
/ unité
8,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h