Tournevis Mob 9102010001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 165 mm | Longueur de la lame: 75 mm
Tournevis Phillips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9102010001
Rubix :0146-5163632
EAN :3303809102010


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph0 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PHILIPS PHO 75
Tournevis type Phillips - manche bi-matière pour plus de confort et un maximum de résistance - couple très puissant grâce aux 6 reliefs du manche - acier au chrome vanadium.
NF ISO 8764
NF ISO 8764
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph0 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,90 € HT
/ 5 unités
38,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours