Tournevis SAM 276-PZ-1, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 141 mm | Longueur de la lame: 50 mm
Tournevis De Precision Phillips N°1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :276-PZ-1
Rubix :0149-5039828
EAN :3272670409231




Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 50 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS 276-PZ-1 UC 5
Munis d'une lame en acier au chrome vanadium et d'une tête pivotante.Le repose-doigt permet un guidage précis de l'outil tout en exerçant la pression utile.L'effilement de la partie inférieure du manche facilite la rotation.Corps de lame chromé,bout bruni.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1 |
| Longueur de la lame | 50 mm |
| Longueur | 141 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € HT
/ unité
10,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours