Tourne à gauche Facom 831.3

831 - clé à taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :831.3
Rubix :0139-5008029
EAN :3148512066408
TOURNE A GAUCHE M5-M20 - 831.3 - (UC5)

Résumé technique

Carré max16 mm
Taraud minm6
Taraud maxm12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TOURNE A GAUCHE M5-M20 - 831.3 - (UC5)


L [mm] : 300Ouverture maximale [mm] : 4-11Ouverture minimale [mm] : 4-11 avec filetage : M5 -> M12 [g] : 300

Points forts

- Maison en zamac moulé par injection, mâchoires affûtées et trempées. - Exécution : Laqué en gris martelé.

Informations techniques


Attributs
Carré max16 mm
Taraud minm6
Taraud maxm12
Longueur totale385 mm
Carré min5 mm
52,41 HT
/ unité
62,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h