Tourne à gauche GISS Cutline 885870
Tourne à gauche à cliquet - Série longue
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885870
Rubix :G600-0670608
EAN :3660338391170

Détails articles : TOURNE A GAUCHE A CLIQUET LONG M3-M10X250MM
Pour tarauder dans des endroits difficilement accessibles au tourne à gauche.
Broche amovible.
3 positions de réglage : fixe, serrage ou déserrage.
Finition polie chromée.
Broche amovible.
3 positions de réglage : fixe, serrage ou déserrage.
Finition polie chromée.
Tourne à gauche à cliquet long - M3 - M6 x 250mm
Informations techniques
Attributs
| Carré max | 5,5 mm |
|---|---|
| Taraud min | m3 |
| Taraud max | m6 |
| Longueur totale | 246 mm |
| Carré min | 2,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,65 €
17,27 € HT
/ unité
20,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h