Gants à usage unique Ansell 69-318 9.5-10 XL, Taille : 10 | Matière principale : Latex
TouchNTuff® 69-318
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :69-318 9.5-10 XL
Rubix :0493-6118332
Fabricant :69318100
EAN :10076490456556

Documents
Détails articles : GANT TOUCHNTUFF 69318 T9,5/10 LG 240MM BOITE DE 100
Caractéristiques:
Ce gant en latex TouchNTuff® est composé de latex de caoutchouc naturel élastique qui offre un confort supérieur à l’utilisateur. Il est sans poudre et sa surface externe est entièrement adhérisée. Ce produit présente une longueur de 240 mm, une épaisseur de 0.12 mm au niveau de la paume et de 0.14 mm au niveau des doigts. Sa résistance ultime à la traction est supérieure à 18 MPa avant vieillissement et supérieure à 14 MPa après vieillissement. Son allongement à la rupture est de plus de 650% avant vieillissement et de plus de 500% après vieillissement.
Spécifications:
Ce gant est disponible en tailles XS, S, M, L et XL, avec des codes produits spécifiques à chaque taille. Il est conditionné par 100 gants par boîte, 10 boîtes par carton, pour un total de 1000 gants par carton. Les principaux accélérateurs chimiques de vulcanisation utilisés sont le diéthyldithiocarbamate de zinc (ZDEC), le dibutyldithiocarbamate de zinc et les protéines de caoutchouc naturel.
Normes:
Ce gant en latex est conforme aux normes EN ISO 374-1 : 2016 Type B, EN ISO 374-5, ISO 9001 et ISO 13485. Il est également conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments.
Informations sur la marque:
La marque Ansell est reconnue pour sa qualité et son engagement envers la sécurité des utilisateurs. Elle est pionnière dans l'élaboration de solutions de sécurité globales grâce à une vaste expertise en matière de protection des mains et du corps.
Ce gant en latex TouchNTuff® est composé de latex de caoutchouc naturel élastique qui offre un confort supérieur à l’utilisateur. Il est sans poudre et sa surface externe est entièrement adhérisée. Ce produit présente une longueur de 240 mm, une épaisseur de 0.12 mm au niveau de la paume et de 0.14 mm au niveau des doigts. Sa résistance ultime à la traction est supérieure à 18 MPa avant vieillissement et supérieure à 14 MPa après vieillissement. Son allongement à la rupture est de plus de 650% avant vieillissement et de plus de 500% après vieillissement.
Spécifications:
Ce gant est disponible en tailles XS, S, M, L et XL, avec des codes produits spécifiques à chaque taille. Il est conditionné par 100 gants par boîte, 10 boîtes par carton, pour un total de 1000 gants par carton. Les principaux accélérateurs chimiques de vulcanisation utilisés sont le diéthyldithiocarbamate de zinc (ZDEC), le dibutyldithiocarbamate de zinc et les protéines de caoutchouc naturel.
Normes:
Ce gant en latex est conforme aux normes EN ISO 374-1 : 2016 Type B, EN ISO 374-5, ISO 9001 et ISO 13485. Il est également conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments.
Informations sur la marque:
La marque Ansell est reconnue pour sa qualité et son engagement envers la sécurité des utilisateurs. Elle est pionnière dans l'élaboration de solutions de sécurité globales grâce à une vaste expertise en matière de protection des mains et du corps.
Points forts
- Confort optimal grâce au latex souple et élastique
- Sensibilité tactile accrue pour une manipulation précise grâce à sa construction légère de fine épaisseur
- Adhérence améliorée pour une meilleure préhension
- Simplicité de manipulation des petits objets et des instruments délicats grâce aux doigts texturés
- Sensibilité tactile accrue pour une manipulation précise grâce à sa construction légère de fine épaisseur
- Adhérence améliorée pour une meilleure préhension
- Simplicité de manipulation des petits objets et des instruments délicats grâce aux doigts texturés
Applications
Ce gant TouchNTuff® est utilisé dans les secteurs de l’industrie chimique, la transformation des aliments et les sciences de la vie. Il est recommandé pour le prélèvement et le traitement d'échantillons, les tests, l'entretien de véhicules, le contact alimentaire, ainsi que toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact direct avec les aliments.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants par distributeur ; 10 distributeurs par boîte (1000 gants par boîte) |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Matière | caoutchouc naturel latex |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,63 € HT
/ boite
23,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h