Parka haute visibilité Sioen 7330A2ET2279M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Torvik
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :7330A2ET2279M
Rubix :3464-6205733

Documents
Détails articles : PARKA HV TORVIK TM ORANGE FLUO/MARINE + PROTECT ARC
La Torvik est une veste imperméable haut de gamme très légère (280 g/m²) qui vous protège contre les risques d'arc électrique. Cette veste souple est conforme aux exigences élevées que nous imposons à nos produits en matière de design, d'innovation et de protection. Les bandes réfléchissantes segmentées offrent une meilleure respirabilité et un meilleur confort. L'arrière allongé, les extrémités des manches préformées et l'utilisation d'une fermeture zippée YKK avec système de préhension pratique pour ouvrir et fermer facilement la veste sont quelques-unes des caractéristiques qui rendent cette veste unique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | siopor® excell: tissu en 3 couches: tissu polyester dobby ripstop (& ast) + fr pu respirant + tricot fr inhérent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,86 € HT
/ unité
374,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours