Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 125-010

TMAS

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMAS 125-010
Rubix :0301-5443837
EAN :7316570945904
CALE TMAS 125-010 BTE DE 10 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CALE TMAS 125-010 BTE DE 10 SKF


Pour les machines à transmission fractionnée, l'alignement exact, par exemple du moteur B. et du moteur, est une condition de base pour un fonctionnement sans problème. Les cales de la série TMAS permettent d'aligner les machines de manière optimale en hauteur. Elles sont disponibles en cinq tailles et 10 épaisseurs différentes.
∙ Fabriquées en acier résistant à la corrosion
∙ Faciles à mettre en place et à retirer
∙ Faible gradation de l'épaisseur
∙ Marquage de l'épaisseur sur chaque disque
∙ Totalement exemptes de bavures

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur125 mm
Epaisseur0,1 mm
47,39 € HT
/ unité
56,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h