Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 125-050 

TMAS 125-050 Jeu de cales pour machines

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMAS 125-050 
Rubix :0301-5443833
Fabricant :TMAS 125-050 
EAN :7316570042184
CALE TMAS 125-050 BTE DE 10 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CALE TMAS 125-050 BTE DE 10 SKF


Les cales SKF Machinery permettent de régler facilement et de manière fiable la hauteur d'une machine. Ces cales de haute qualité garantissent des réglages de hauteur précis et durables, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer un fonctionnement fiable de la machine. Les cales sont fournies par lot de 10 et peuvent servir à réapprovisionner les kits de cales SKF Machinery (assortiments comprenant différentes tailles et épaisseurs de cales).

Les cales d'épaisseur SKF sont utilisées pour régler la hauteur d’une machine de façon simple et fiable. Des cales de grande qualité permettent des réglages précis et durables de la hauteur qui font gagner du temps et permettent le bon fonctionnement de la machine. Les cales sont disponibles par paquets de 10 et peuvent intégrer les kits de cales d'épaisseur de précision SKF (assortiments de différentes tailles et épaisseurs de cale).

Points forts

  • Faciles à installer et à retirer
  • Tolérances serrées pour des réglages précis
  • Entièrement ébavurées
  • Livrées en paquets de 10 cales
  • L'épaisseur et la taille sont clairement indiquées sur la cale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur125 mm
Epaisseur0,5 mm
Matièreacier inoxydable
66,84 HT
/ unité
80,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h