Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 217

Contreplaques sphériques

Voir les informations techniques

Références

SKF :U 217
Rubix :0301-1357246
Fabricant :28170
EAN :7316577108401
CONTREPLAQUE U 217 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE U 217 SKF


Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur11 mm
Epaisseur11 mm
121,54 € HT
/ unité
145,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours