Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 100-070
TMAS
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TMAS 100-070
Rubix :0301-5393793
EAN :7316571104744





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
Détails articles : CALE TMAS 100-070 BTE DE 10 SKF
Pour les machines à transmission fractionnée, l'alignement exact, par exemple du moteur B. et du moteur, est une condition de base pour un fonctionnement sans problème. Les cales de la série TMAS permettent d'aligner les machines de manière optimale en hauteur. Elles sont disponibles en cinq tailles et 10 épaisseurs différentes.
∙ Fabriquées en acier résistant à la corrosion
∙ Faciles à mettre en place et à retirer
∙ Faible gradation de l'épaisseur
∙ Marquage de l'épaisseur sur chaque disque
∙ Totalement exemptes de bavures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Epaisseur | 0,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,91 € HT
/ boite
71,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h