Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF ZW 50X62
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :ZW 50X62
Rubix :0301-4013474
Fabricant :30497
EAN :7316570622928


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 2 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ENTRETOISE ZW 50X62 SKF
Corps de palier et accessoires du corps de palier Accessoires
Les rondelles-entretoises SKF du type ZW permettent la relubrification de roulements ouverts avec des rondelles d’étanchéité de type Z des deux côtés. L’utilisation d’un jeu de rondelles-entretoises permet de ménager un passage libre pour la graisse. Le jeu se compose de deux rondelles, une à installer dans l'alésage du logement et une à installer sur l’arbre. Ces rondelles-logement et rondelles-arbre sont commandées séparément.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 2 mm |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,25 € HT
/ 25 unités
83,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours