Rondelle de compensation / entretoise de palier INA GS89307
Rondelle-logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GS89307
Rubix :0269-1004053
Fabricant :0000251270000
EAN :4012802712841


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE GS 89307 INA
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Epaisseur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,11 € HT
/ unité
108,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours