Assécheur SMC IDFA8E-23
Secheur PAR REFRIGERATION sèrie IDFA3-37
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IDFA8E-23
Rubix :0338-2276193
Fabricant :IDFA8E-23
EAN :3618031771690

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Débit | 1516,7 l/min |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Documents
Détails articles : SECHEUR PAR REFRIGERATION IDFA8E-23
La série IDF de sécheurs dair réfrigéré, en accord avec la réglementation du protocole de Montréal, utilise les réfrigérants R134a et R407C pour ne pas nuire à la couche d'ozone. La série IDF tolère une température d'entrée de 40°C. L'efficacité du système est améliorée grâce à l'utilisation d'un échangeur de chaleur haute performance.
Secheur par refrigeration serie idfa3-37
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Débit | 1516,7 l/min |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Connexion | rc-gewinde (schraubanschluss) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 982,06 € HT
/ unité
2 378,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours