Capteur optique Balluff BOH0027
Tête de capteur optique BOH0027
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOH0027
Rubix :4239-2657798
Fabricant :BOH0027

Documents
Détails articles : FIBRE ELECTR PROXIMITE 13X3X13 BOH DK-R018-001-01-S49F
Les têtes de capteur optique BALLUFF sont des éléments de détection associés à un amplificateur, conçus pour capter avec précision la présence ou l’absence d’objets. Compactes et robustes, elles permettent une intégration facile dans les environnements contraints ou difficiles.
Tête de capteur optique, Série = R018, Dimensions = 13 x 3 x 13,5 mm, Interface = pour amplificateur-relais, Principe de fonctionnement = Tête de capteur optique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = divergent, max. 3,5°, Type de lumière = LED microSPOT lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 10 mm à 50 mm, Portée = 3,5...60 mm, Raccordement = Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, nature, Face sensible, matériau = Verre, Fixation = Vis M3, Plus petite pièce typ. = 0.2 mm, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Tête de capteur optique, Série = R018, Dimensions = 13 x 3 x 13,5 mm, Interface = pour amplificateur-relais, Principe de fonctionnement = Tête de capteur optique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = divergent, max. 3,5°, Type de lumière = LED microSPOT lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 10 mm à 50 mm, Portée = 3,5...60 mm, Raccordement = Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR, Matériau du boîtier = Aluminium, anodisé, nature, Face sensible, matériau = Verre, Fixation = Vis M3, Plus petite pièce typ. = 0.2 mm, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Points forts
Grande précision de détection
Format compact et flexible
Adaptées aux environnements difficiles
Large choix de formes et configurations
Compatibles avec amplificateurs optiques BALLUFF
Format compact et flexible
Adaptées aux environnements difficiles
Large choix de formes et configurations
Compatibles avec amplificateurs optiques BALLUFF
Applications
Automatisation industrielle
Assemblage de précision
Machines spéciales
Packaging et lignes de production
Détection en espaces restreints
Assemblage de précision
Machines spéciales
Packaging et lignes de production
Détection en espaces restreints
Informations techniques
Attributs
| Type | tête de capteur optique boh pour amplificateur, dimensions : 13 x 3 x 13,5 mm, portée : 3,5...60 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led microspot lumière rouge |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,00 € HT
/ unité
352,80 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
