Références
Festo :SOOC-TB-M4-1-R25
Rubix :0326-2570110
Fabricant :552814
EAN :4052568052775
Détails articles : CABLE F.O. SOOC-TB-M4-1-R25
Câble F.O. SOOC-TB-M4-1-R25 convient pour les capteurs à fibre optique SOE4. Note sur la matière=Contenant de substances de silicone, Méthode de mesure=Barrière à transmission, Diametre minimal d'un objet=0,35 mm, Fibre optique - particularité=Standard, Portée=400 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | guide de lumière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,68 € HT
/ unité
30,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours