Capteur optique Balluff BFO005Z
Fibre optique BFO005Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BFO005Z
Rubix :4239-2658134
Fabricant :BFO005Z

Documents
Détails articles : FIBRE OPTI PROXIMITE 19X25X6 BFO D22-XA-CD-EAK-110-02
Les fibres optiques BALLUFF sont des solutions de détection de haute précision conçues pour les environnements industriels exigeants. Associées à des amplificateurs optiques, elles permettent une détection fiable et rapide d’objets, même dans des conditions difficiles telles que les espaces restreints, les températures élevées ou la présence de contaminants.
Fibre optique, Version = 6x19, réseau optique, Utilisation = avec amplificateur BFB, Amplificateur de référence = BFB 75K-001-.., Matériau type fibre = PMMA, Longueur de câble L = 2 m, Matériau de l'enveloppe = PE, Portée = 100 mm, Température ambiante = -55...70 °C, Matériau = Laiton nickelé, Face sensible, fibres = Ø 0,25 mm (32x), Face sensible, disposition des fibres = Ligne, Classe de protection = IP65
Fibre optique, Version = 6x19, réseau optique, Utilisation = avec amplificateur BFB, Amplificateur de référence = BFB 75K-001-.., Matériau type fibre = PMMA, Longueur de câble L = 2 m, Matériau de l'enveloppe = PE, Portée = 100 mm, Température ambiante = -55...70 °C, Matériau = Laiton nickelé, Face sensible, fibres = Ø 0,25 mm (32x), Face sensible, disposition des fibres = Ligne, Classe de protection = IP65
Points forts
Haute précision de détection (objets très petits ou difficiles)
Flexibilité d’installation grâce à des fibres fines et modulables
Résistance aux environnements extrêmes (température, vibrations, poussière)
Détection fiable d’objets transparents ou brillants
Large gamme de modèles pour répondre à tous les besoins (diffus, barrage, rétro-réfléchissant)
Compatibilité avec amplificateurs BALLUFF performants
Durabilité et faible maintenance
Flexibilité d’installation grâce à des fibres fines et modulables
Résistance aux environnements extrêmes (température, vibrations, poussière)
Détection fiable d’objets transparents ou brillants
Large gamme de modèles pour répondre à tous les besoins (diffus, barrage, rétro-réfléchissant)
Compatibilité avec amplificateurs BALLUFF performants
Durabilité et faible maintenance
Applications
Industrie automatisée : détection de pièces sur lignes de production
Assemblage électronique : contrôle de composants miniatures
Agroalimentaire : détection en environnements humides ou contraints
Packaging : positionnement et comptage de produits
Robotique : intégration dans des espaces restreints
Industries métallurgiques : utilisation en milieux à fortes températures
Assemblage électronique : contrôle de composants miniatures
Agroalimentaire : détection en environnements humides ou contraints
Packaging : positionnement et comptage de produits
Robotique : intégration dans des espaces restreints
Industries métallurgiques : utilisation en milieux à fortes températures
Informations techniques
Attributs
| Type | version 6x19, réseau optique |
|---|---|
| Température mini | 70 °C |
| Température maxi | 55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,57 € HT
/ unité
203,48 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
