Capteur optique Balluff BOS00WF
Capteur optoélectronique BOS00WF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS00WF
Rubix :4239-2507154
Fabricant :BOS 12M-PA-LE10-S4


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 12 x 70 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (récepteur), laser à lumière rouge, portée : 0...30 m, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPTEUR OPTOELEC LASER PORT 30M BOS 12M-PA-LE10-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 12M, Dimensions = Ø 12 x 70 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (récepteur), Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...30 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Laiton, nickelé, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 12M, Dimensions = Ø 12 x 70 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (récepteur), Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...30 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Laiton, nickelé, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 12 x 70 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (récepteur), laser à lumière rouge, portée : 0...30 m, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,48 € HT
/ unité
174,58 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence