Capteur optique Balluff BOH000Z

Tête de capteur optique BOH000Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BOH000Z
Rubix :4239-2658224
Fabricant :BOH000Z
FIBRE ELECTR BARRAGE COUDE D3X5 BOH TK-G03-004-01-S49F

Résumé technique

Typetête de capteur optique boh pour amplificateur, dimensions : ø 3 x 5,6 mm, portée : 0...500 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel, led microspot lumière rouge

Documents

Détails articles : FIBRE ELECTR BARRAGE COUDE D3X5 BOH TK-G03-004-01-S49F


Les têtes de capteur optique BALLUFF sont des éléments de détection associés à un amplificateur, conçus pour capter avec précision la présence ou l’absence d’objets. Compactes et robustes, elles permettent une intégration facile dans les environnements contraints ou difficiles.

Tête de capteur optique, Série = G03, Dimensions = Ø 3 x 5,6 mm, Interface = pour amplificateur-relais, Principe de fonctionnement = Tête de capteur optique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, max. 3,5°, Type de lumière = LED microSPOT lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 10 mm à 100 mm, Portée = 0...500 mm, Raccordement = Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301), -, Face sensible, matériau = Époxy, Fixation = Diamètre 2,0 mm, Diamètre 3,0 mm, Plus petite pièce typ. = 0.2 mm, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE

Points forts

Grande précision de détection
Format compact et flexible
Adaptées aux environnements difficiles
Large choix de formes et configurations
Compatibles avec amplificateurs optiques BALLUFF

Applications

Automatisation industrielle
Assemblage de précision
Machines spéciales
Packaging et lignes de production
Détection en espaces restreints

Informations techniques


Attributs
Typetête de capteur optique boh pour amplificateur, dimensions : ø 3 x 5,6 mm, portée : 0...500 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel, led microspot lumière rouge
265,15 € HT
/ unité
318,18 € TTC