Capteur optique Balluff BOD002U
Capteur de distance optoélectronique BOD002U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOD002U
Rubix :4239-2657505
Fabricant :BOD002U


Résumé technique
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 50 x 21 x 50 mm, portée : 50...650 mm, taille du spot : 1.2 x 1.2 mm at 650 mm, interface : io-link 1.1 analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 ma 0…10 v 2x pnp/npn contact à ouverture/fermeture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPTIQUE ANALOGIQU 30-200MM BOD 6K-RAI03-S75
Les capteurs de distance optoélectroniques BALLUFF permettent une mesure précise et sans contact des distances, positions ou niveaux. Grâce à des technologies avancées (laser ou lumière rouge), ils garantissent une détection fiable même sur de longues portées ou sur des surfaces difficiles.
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur optoélectronique, Série = 24K, Dimensions = 50 x 21 x 50 mm, Interface = IO-Link 1.1 Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 1.2 x 1.2 mm at 650 mm, Portée = 50...650 mm, Précision = ±1 %, Fidélité de répétition = ± 50 µm, Résolution = ≤ 100 µm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Plastique, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur optoélectronique, Série = 24K, Dimensions = 50 x 21 x 50 mm, Interface = IO-Link 1.1 Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = Laser à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 1.2 x 1.2 mm at 650 mm, Portée = 50...650 mm, Précision = ±1 %, Fidélité de répétition = ± 50 µm, Résolution = ≤ 100 µm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = Plastique, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE
Points forts
Mesure précise sans contact
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Applications
Automatisation industrielle (mesure de position, contrôle de déplacement)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 50 x 21 x 50 mm, portée : 50...650 mm, taille du spot : 1.2 x 1.2 mm at 650 mm, interface : io-link 1.1 analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 ma 0…10 v 2x pnp/npn contact à ouverture/fermeture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,44 € HT
/ unité
556,13 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence