Capteur optique Balluff BOH0009

Tête de capteur optique BOH0009

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BOH0009
Rubix :4239-2657570
Fabricant :BOH0009
FIBRE ELECTR PROXIMITE M3X8 BOH DR-M03-001-01-S49F

Résumé technique

Typetête de capteur optique boh pour amplificateur, dimensions : ø 6 x 8 mm, portée : 0...12 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à lumière rouge

Documents

Détails articles : FIBRE ELECTR PROXIMITE M3X8 BOH DR-M03-001-01-S49F


Les têtes de capteur optique BALLUFF sont des éléments de détection associés à un amplificateur, conçus pour capter avec précision la présence ou l’absence d’objets. Compactes et robustes, elles permettent une intégration facile dans les environnements contraints ou difficiles.

Tête de capteur optique, Série = M03, Dimensions = Ø 6 x 8 mm, Interface = pour amplificateur-relais, Principe de fonctionnement = Tête de capteur optique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Portée = 0...12 mm, Raccordement = Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = Époxy, Fixation = Écrou M3, Plus petite pièce typ. = 0.1 mm, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE

Points forts

Grande précision de détection
Format compact et flexible
Adaptées aux environnements difficiles
Large choix de formes et configurations
Compatibles avec amplificateurs optiques BALLUFF

Applications

Automatisation industrielle
Assemblage de précision
Machines spéciales
Packaging et lignes de production
Détection en espaces restreints

Informations techniques


Attributs
Typetête de capteur optique boh pour amplificateur, dimensions : ø 6 x 8 mm, portée : 0...12 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à lumière rouge
201,09 € HT
/ unité
241,31 € TTC