Capteur optique Balluff BOS02CU
Capteur optoélectronique BOS02CU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS02CU
Rubix :4239-2657748
Fabricant :M8 BOS 6K-UI-RD10-S75


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à lumière rouge, portée : 0...800 mm, interface : io-link-device 1.1.3 pnp/npn/io-link contact à ouverture/fermeture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT DIRECT 34X20 (800MM) M8 BOS 6K-UI-RD10-S75
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 70 x 70 mm à 800 mm, Portée = 0...800 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = IO-Link-Device 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 70 x 70 mm à 800 mm, Portée = 0...800 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à lumière rouge, portée : 0...800 mm, interface : io-link-device 1.1.3 pnp/npn/io-link contact à ouverture/fermeture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,75 € HT
/ unité
213,30 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence