Capteurs Balluff BFS000L

Détecteur de couleur BFS000L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BFS000L
Rubix :4239-2658150
CAPT DETECT COULEUR POUR FIBRE BFS 33M-GSS-F01-PU-02

Documents

Détails articles : CAPT DETECT COULEUR POUR FIBRE BFS 33M-GSS-F01-PU-02


Les détecteurs de couleur BALLUFF permettent la reconnaissance précise et rapide des couleurs sur une grande variété de surfaces, indépendamment des variations d’intensité lumineuse. Grâce à une technologie optique avancée, ils identifient et distinguent les nuances avec une fiabilité élevée, même sur des objets complexes ou en mouvement.
Compacts et robustes, ils s’intègrent facilement dans les environnements industriels exigeants. Leur paramétrage intuitif facilite la mise en service et permet une adaptation rapide à différentes applications de tri, de contrôle qualité ou de détection.

Détecteur de couleur, Série = 33M, Dimensions = 21 x 58,3 x 74 mm, Interface = 2x PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) PNP/NPN Contact à ouverture / fermeture (NF/NO), Principe de fonctionnement = Détecteur de couleur, Type de lumière = Lumière blanche, Raccordement = Câble, 2,00 m, PUR, Matériau du boîtier = Aluminium, revêtu, Tension d'emploi Ub = 21,6...26,4 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA

Points forts

Haute précision
Réponse rapide
Réglage simple (apprentissage des couleurs)
Format compact et robuste

Applications

Tri et contrôle en production
Packaging et étiquetage
Agroalimentaire et automobile

Informations techniques


Attributs
1 563,30 HT
/ unité
1 875,96 TTC