Capteur optique Balluff BOS02FY
Capteur optoélectronique BOS02FY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS02FY
Rubix :4239-2658006
Fabricant :BOS 6K-PU-BF16-02


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : fixfokus, focalisation fixe, background suppression starting at 100 mm, led lumière bleue, portée : 0...80 mm, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT DIRECT 34X20 (80) M8 BOS 6K-PU-BF16-02
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Fonction d'entrée = Détection claire/sombre, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = FixFokus, Particularité optique = Focalisation fixe, Background suppression starting at 100 mm, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = LED Lumière bleue, Taille du spot lumineux = 2 x 2 mm à 60 mm, Portée = 0...80 mm, Raccordement = Câble, 2 m, PVC, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Ecolab
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Fonction d'entrée = Détection claire/sombre, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = FixFokus, Particularité optique = Focalisation fixe, Background suppression starting at 100 mm, Caractéristique faisceau = focalisé, Type de lumière = LED Lumière bleue, Taille du spot lumineux = 2 x 2 mm à 60 mm, Portée = 0...80 mm, Raccordement = Câble, 2 m, PVC, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Ecolab
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : fixfokus, focalisation fixe, background suppression starting at 100 mm, led lumière bleue, portée : 0...80 mm, interface : pnp à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,74 € HT
/ unité
293,69 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence