Capteur optique Balluff BOS01FN
Capteur optoélectronique BOS01FN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS01FN
Rubix :4239-2658109
Fabricant :BOS01FN


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 23 x 51 x 52,4 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, led à lumière rouge, portée : 0...14 m, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT REFLECT CUB (14M) M12 BOS 23K-PA-RR10-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 23K, Dimensions = 23 x 51 x 52,4 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 300 x 300 mm à 12 m, Portée = 0...14 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = Ecolab, CE, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Special characteristics = Washdown, Série = 23K, Dimensions = 23 x 51 x 52,4 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique à réflexion, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 300 x 300 mm à 12 m, Portée = 0...14 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PC ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = Ecolab, CE, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 23 x 51 x 52,4 mm, principe optique : barrage optique à réflexion, led à lumière rouge, portée : 0...14 m, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,43 € HT
/ unité
276,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h