Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-10SM345-10010A H10F
Tête CoroMill® 316 carbure monobloc pour le dressage d'épaulements
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-10SM345-10010A H10F
Rubix :0033-0765430
Fabricant :5782692



Documents
Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/GRANDS DEBITS COP.
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour les grands débits copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 5,5 mm |
| Longueur totale | 12,4 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,15 € HT
/ unité
106,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h