Fraise monobloc Sutton E6041400
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard - Tecline E604
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6041400
Rubix :S748-0525289
EAN :9311963517353




Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Détails articles : FRAISE 14 4DTS NORMAL E604 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Pour des applications de fraisage de finition de précision. Convient aux matériaux jusqu'à 1600 N/mm². TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 89 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tiain |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 25 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,58 € HT
/ unité
160,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours