Tournevis détecteur de tension Bahco 806-1-1, Longueur de la lame: 65 mm | Longueur: 140 mm
Testeur de tension
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :806-1-1
Rubix :0034-5307404
EAN :7311518003760

Documents
Détails articles : TOURNEVIS ISOLE TESTEUR TENSION
Le tournevis d’électricien isolé Bahco est un outil polyvalent qui combine la fonction de tournevis et de testeur de tension. Conçu pour tester rapidement les tensions de 150 à 250 V, il garantit précision et sécurité dans les interventions électriques quotidiennes.
Caractéristiques :
Ce modèle se distingue par sa double utilité : il sert à la fois d’outil de vissage et de détecteur de tension secteur. Son manche en plastique transparent est non seulement ergonomique mais aussi résistant aux chocs, assurant une prise en main confortable et durable. Sa lame en acier de haute qualité est plaquée nickel pour une meilleure résistance à la corrosion et recouverte d’une protection plastique jusqu’à l’extrémité afin de sécuriser les manipulations. L’ensemble est conçu pour offrir un usage fiable, même dans des conditions de travail exigeantes, tout en minimisant les risques liés aux interventions électriques. Pour l'utiliser, rien de plus simple, on appuie avec le doigt sur le haut du manche et on pose l'embout sur la zone à tester. Si le manche s'allume, la zone est sous tension.
Spécifications :
- Modèle : 806-1-1.
- Plage de test : 150 - 250 V.
- Manche : plastique transparent, résistant aux chocs.
- Lame : acier haute qualité plaqué nickel.
- Protection plastique couvrant toute la lame.
- Longueur totale : 140 mm
- Poids : 16 g
- Type d'empreinte : plat.
- Taille de l'empreinte : 0,6 x 3 mm.
Normes :
Le tournevis d’électricien isolé Bahco 806 est conforme à la norme DIN VDE 0680/6, garantissant une sécurité optimale pour les travaux électriques. Il est également marqué GS, ce qui atteste d’une conformité stricte aux standards de sécurité allemands.
Caractéristiques :
Ce modèle se distingue par sa double utilité : il sert à la fois d’outil de vissage et de détecteur de tension secteur. Son manche en plastique transparent est non seulement ergonomique mais aussi résistant aux chocs, assurant une prise en main confortable et durable. Sa lame en acier de haute qualité est plaquée nickel pour une meilleure résistance à la corrosion et recouverte d’une protection plastique jusqu’à l’extrémité afin de sécuriser les manipulations. L’ensemble est conçu pour offrir un usage fiable, même dans des conditions de travail exigeantes, tout en minimisant les risques liés aux interventions électriques. Pour l'utiliser, rien de plus simple, on appuie avec le doigt sur le haut du manche et on pose l'embout sur la zone à tester. Si le manche s'allume, la zone est sous tension.
Spécifications :
- Modèle : 806-1-1.
- Plage de test : 150 - 250 V.
- Manche : plastique transparent, résistant aux chocs.
- Lame : acier haute qualité plaqué nickel.
- Protection plastique couvrant toute la lame.
- Longueur totale : 140 mm
- Poids : 16 g
- Type d'empreinte : plat.
- Taille de l'empreinte : 0,6 x 3 mm.
Normes :
Le tournevis d’électricien isolé Bahco 806 est conforme à la norme DIN VDE 0680/6, garantissant une sécurité optimale pour les travaux électriques. Il est également marqué GS, ce qui atteste d’une conformité stricte aux standards de sécurité allemands.
Points forts
- Double fonctionnalité : tournevis plat et testeur de tension en un seul outil.
- Sécurité renforcée grâce à une lame entièrement protégée par un isolant plastique.
- Résistance accrue à l’usure et à la corrosion grâce au plaquage nickel.
- Sécurité renforcée grâce à une lame entièrement protégée par un isolant plastique.
- Résistance accrue à l’usure et à la corrosion grâce au plaquage nickel.
Applications
Le 806 est idéal pour les électriciens, techniciens de maintenance et artisans du bâtiment. Il permet de tester rapidement la présence de tension dans les installations électriques domestiques, tertiaires ou industrielles avant toute intervention.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 65 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,86 € HT
/ 6 unités
38,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours