Tournevis détecteur de tension Stahlwille 77450001, Longueur de la lame: 190 mm | Longueur: 190 mm
Detecteur de tension
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :77450001
Rubix :K642-5269924
EAN :4018754049158



Détails articles : DETECTEUR DE TENSION L.215MM NORME EN LAME 6X100MM 10554
Fabriqué conformément à la norme EN, testé conformément à la norme VDE-GS encore en vigueur, avec poignée en plastique, AC 125-250 V.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 190 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Isolation | oui |
| Manche | poignée en plastique avec clip |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € HT
/ unité
13,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
