Tournevis détecteur de tension Gedore 4611, Longueur de la lame: 55 mm | Longueur: 115 mm

Testeur de tension 4611

Voir les informations techniques

Références

Gedore :4611
Rubix :8965-5440644
Fabricant :6698650
EAN :4010886669860
TOURNEVIS DETECTEUR 3 MM 4611

Résumé technique

Longueur de la lame55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURNEVIS DETECTEUR 3 MM 4611


Le tournevis détecteur de tension Gedore 4611 est un outil compact et fiable, conçu pour vérifier la présence de courant dans des circuits basse tension de 6 à 24 volts.

Caractéristiques :
Ce détecteur de tension combine la praticité d’un tournevis d'électricien avec la fonction de testeur électrique basse tension. Sa pointe plate de 3,0 mm permet une insertion facile dans les bornes et connecteurs. Grâce à son câble intégré et sa pince crocodile, il assure une connexion sûre et stable à la masse du circuit à tester. La lame de 55 mm offre une bonne accessibilité même dans des espaces réduits. Sa structure légère permet un maniement sans effort. Il est spécialement conçu pour détecter et indiquer rapidement la présence de courant continu.

Spécifications :
- Référence Gedore : 4611.
- Tension de fonctionnement : 6 à 24 V DC.
- Pointe : fente de 3,0 mm.
- Longueur de la lame : 55 mm.
- Longueur totale : 115 mm.
- Poids : 26 g.
- Câble : intégré pour la mise à la masse.
- Pince : crocodile pour connexion stable.
- Matériau de la lame : acier.
- Compact et facile à transporter dans une poche ou une caisse à outils.

Points forts

- Détection rapide et fiable des tensions continues entre 6 et 24 V.
- Facilité d’utilisation grâce à la pince crocodile et au câble intégré.
- Format compact et léger, idéal pour les déplacements et les interventions rapides.
- Pointe de précision permettant un accès aisé dans des bornes et les dominos.

Applications

Principalement utilisé dans le secteur automobile pour tester les circuits électriques de véhicules, comme les batteries, faisceaux, connecteurs et fusibles. Trouve également sa place dans les ateliers d’électromécanique ou de mécatronique pour vérifier la continuité et la présence de courant dans des installations basse tension. Utilisation optimale pour les techniciens de maintenance, les électriciens spécialisés en basse tension et les professionnels de la réparation auto et moto.

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame55 mm
Longueur115 mm
12,71 HT
/ unité
15,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours