Micromètre intérieur à 3 touches Mahr 4190310
Micromètre d'intérieur autocentrant, étui inclus
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4190310
Rubix :1950-0466866
EAN :4059192010577
Détails articles : MICROMETRE INTER 44A AUTOCENTRANT 6-8MM
Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Tête de mesure autocentrante avec trois touches de mesure décalées de 120° en saillie latérale. Touches de mesure en carbure à partir de 12 mm. Touches de mesure pour mesures jusqu'au fond de l'alésage à partir de 12 mm. À partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour des raisons de poids. Guide de l'utilisateur. Clé Allen. Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm). Étui.
Applications
Alésages débouchants. Alésages borgnes. Rebords de centrage.
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de mesure avec rallonge | 133 mm |
|---|---|
| Dim. A | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,00 € HT
/ unité
556,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h