Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 368-765, Plage de mesure, minimum: 16 mm | Plage de mesure, maximum: 20 mm | Graduation: 0.005 mm
Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches avec bague et avec rallonge pour trou borgne - Série 368
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :368-765
Rubix :0124-0323064
EAN :4946368517681

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 16 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Profondeur de mesure standard | 2,6 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 16- 20MM HOLTEST 368-765
Pour trou débouchant.
Applications
Série 368 - Sans bague de réglage et sans rallonge. Caractéristiques techniques : Précision 12-20 mm : ±2 'm 20-100 mm : ±3 'm 100-300 mm : ±5 'm Graduations : tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm : ø tambour 17 mm A partir de 12 mm : ø tambour 23 mm Surface de mesure : Acier Broche de mesure : 1 tour de tambour égal 0,5 mm Lecture : 0,005 mm Méthode de mesure : 3 touches Livré : En coffret, clé Les surfaces de mesure et le cône sont en acier. Les points de contact sont en carbure
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 16 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Profondeur de mesure standard | 2,6 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 3,5 mm |
| Dim. A | 2,6 mm |
| Numérique | non |
| Coffret | oui |
| Graduation | 0,005 mm |
| Erreur admissible | 0,002 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,81 € HT
/ unité
710,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h