Ruban adhésif 3M 4930PLOG, Longueur: 33 m | Largeur: 1190 mm | Couleur: Blanc
Ruban 3M™ VHB™ 4930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4930PLOG
Rubix :0168-8378676
Fabricant :7100352682
EAN :00068060758651

Résumé technique
| Largeur | 1190 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | vinyle, acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN VHB 4930P 1190 MMX33 M
Résistant à la température, aux UV et aux solvants , Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4930 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
• Haute performance
• Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
• Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
Collage du métal
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1190 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | vinyle, acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 696,72 € HT
/ rouleau
6 836,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
Largeur
1190 mm