Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C5032

Tenon arrière avec 4 VIS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :C5032
Rubix :0338-2049802
Fabricant :C5032
EAN :3618035508193
TENON ARRIERE DROIT MP4 CHAPE ACIER VERIN ISO D32
Résumé technique
Typetenon arrière avec
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT MP4 CHAPE ACIER VERIN ISO D32


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Tenon arriere avec 4 vis

Informations techniques


Attributs
Typetenon arrière avec
Raccordement 110 mm
Diamètre vérin32 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,69 HT
/ unité
24,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h