Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CDG5BA40TFSR-250

Cylindre en acier inoxydable

Voir les informations techniques
Références
SMC :CDG5BA40TFSR-250
Rubix :0338-2505069
Fabricant :00478193
VERIN SERIE CG5
Résumé technique

Détails articles : VERIN SERIE CG5


La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.

Points forts

Vérin CG5-S double effet, simple tigeToutes les pièces externes en acier inoxydableUn racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérinDimensions d'alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin serie cg5
Raccordement 1g 1/8 in
Diamètre vérin40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,30 HT
/ unité
354,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours