Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M4

Oeillet de bielle SG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SG-M4
Rubix :0326-2057521
Fabricant :6532
EAN :4052568001278
CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D8/D10 FEM M4X0,7

Résumé technique

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D8/D10 FEM M4X0,7


Chape de tige SG-M4 Avec écrou hexagonal, pour montage sur cylindre pivotant (côté tige de piston) selon DIN ISO 8140. Taille=M4, Basé sur la norme=ISO 8140, Conforme à la norme=DIN 71752, Raccordement fileté=Filet femelle M4, Classification de résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeœil de bâton
Raccordement 1m4
7,19 € HT
/ unité
8,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours