Raccord rapide hydraulique Parker FEM-372-8FB

Tema Embout de coupleur face plane 3/8'' - femelle 1/2'' BSPP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :FEM-372-8FB
Rubix :7826-2081459
Fabricant :FEM-372-8FB
EMBOUT HUILE 16028 ACIER A-R PS350 DN10 F1/2

Résumé technique

Typeembout mâle.
Matièreacier zingué.

Documents

Détails articles : EMBOUT HUILE 16028 ACIER A-R PS350 DN10 F1/2


Coupleur antipollution avec connexion et déconnexion sans fuite. Grâce au design des clapets ces coupleurs ont une perte de charge réduite, ce qui genère des économies d'énergie.
Application : N/A
Matériau du corps : Acier
Taille du corps (pouce) : 3/8
Taille du filetage de connexion (pouce) : ISO G 1/2"
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Débit : 35
Taille hexagonale : 30
Température maximale de fonctionnement : 110
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de revêtement : Zink Nickel
Type de produit : Raccord rapide
Matériau du joint : NBR
Spécifications Met : ISO 16028
Type : Bouchon
Version : Standard

Informations techniques


Attributs
Typeembout mâle.
Matièreacier zingué.
194,28 HT
/ 4 unités
233,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours