Raccord rapide hydraulique Parker 3010-3
Parker Hannifin Outil à main hydraulique
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :3010-3
Rubix :7826-2081259
Fabricant :3010-3
Détails articles : EMBOUT HUILE 700 BARS ACIER/NBR F3/8 NPT
Les embouts de la série 3000 (hydraulique) 10 000 psi, se connectent avec les coupleurs de la série 3000. Ces robustes raccords rapides haute pression à visser sont vissés manuellement pour ouvrir les vannes à boisseau sphérique et effectuer la connexion. Le joint d'interface du coupleur est en polyuréthane.
Application : Hydraulique haute pression
Matériau du corps : Acier
Taille du corps : 3/8 pouces
Taille du filetage de connexion : 3/8 - 18
Type de connexion : NPTF femelle
Moitié d'accouplement : Embout mâle
Poids volumétrique : 0.03998800959232614
Division : Division d'accouplement rapide
Débit : 6
Taille hexagonale : 0.94
Pression maximale de fonctionnement : 10000
Température maximale de fonctionnement : 230
Température minimale de fonctionnement : -22
Type de revêtement : Zinc avec chromate trivalent transparent
Type de produit : Filet à connecter
Matériau du joint : Polyuréthane
Type de vanne : Boule
Matériau du corps : Acier
Taille du corps : 3/8 pouces
Taille du filetage de connexion : 3/8 - 18
Type de connexion : NPTF femelle
Moitié d'accouplement : Embout mâle
Poids volumétrique : 0.03998800959232614
Division : Division d'accouplement rapide
Débit : 6
Taille hexagonale : 0.94
Pression maximale de fonctionnement : 10000
Température maximale de fonctionnement : 230
Température minimale de fonctionnement : -22
Type de revêtement : Zinc avec chromate trivalent transparent
Type de produit : Filet à connecter
Matériau du joint : Polyuréthane
Type de vanne : Boule
Informations techniques
Attributs
| Type | outil à main hydraulique |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,82 € HT
/ 2 unités
110,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours