Raccord rapide hydraulique Parker 1EA77-16-16
Hannifin EMBOUT FEMELLE BSP O-RING 1EA77-16-16
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1EA77-16-16
Rubix :7826-2173040
Fabricant :1EA77-16-16
Détails articles : EMBOUT FEMELLE TOURNANT BSP + OR FBSP/DKOR-1''-DN25 SERIE 77
Application : Huiles de lubrification, fluides hydrauliques à base de pétrole
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 25.4, 1, -16 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 1"-11 pouce fileté
Connexion 2 Type : Femelle, BSP, tuyau parallèle, pivotant, cône de 60°
Type de connexion 2 : femelle BSP - pivotante (taille)
Type de connexion 2 : femelle BSP - pivotante (taille) BSP femelle - pivotant (cône de 60° avec joint torique)
Longueur du raccord : 36 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 90 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques à base de pétrole, lubrifiants (huiles)
Taille du tuyau : 41 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -16
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route
Pression de fonctionnement maximale : 42,0, 420
Taille de l'orifice : 1"
Type d'orifice : DKOR
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200, ISO 12151-6
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 25.4, 1, -16 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 1"-11 pouce fileté
Connexion 2 Type : Femelle, BSP, tuyau parallèle, pivotant, cône de 60°
Type de connexion 2 : femelle BSP - pivotante (taille)
Type de connexion 2 : femelle BSP - pivotante (taille) BSP femelle - pivotant (cône de 60° avec joint torique)
Longueur du raccord : 36 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 90 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques à base de pétrole, lubrifiants (huiles)
Taille du tuyau : 41 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -16
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route
Pression de fonctionnement maximale : 42,0, 420
Taille de l'orifice : 1"
Type d'orifice : DKOR
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200, ISO 12151-6
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | ea |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,64 € HT
/ 4 unités
443,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

