Raccord rapide hydraulique Parker G06LCF

Parker Hannifin RACCORD DE TUBE À TUBE HYDRAULIQUE À HAUTE PRESSION

Voir les informations techniques

Références

Parker :G06LCF
Rubix :7826-2404973
Fabricant :G06LCF
UNION DIN MALE 6L ACIER ZINGUE PS500 ECROU/BAGUE

Résumé technique

Typesérie légère
Matièreacier

Détails articles : UNION DIN MALE 6L ACIER ZINGUE PS500 ECROU/BAGUE


La fonction principale des raccords hydrauliques haute pression Ermeto DIN tube à tube est de connecter différents nombres de tubes. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces exemptes de Cr-(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 6 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur) : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 6 mm
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, droit
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typesérie légère
Matièreacier
307,50 € HT
/ 50 unités
369,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h