Raccord rapide hydraulique Parker GE12LMEDCF
Hannifin Raccord hydraulique DIN
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :GE12LMEDCF
Rubix :7826-2081514
Fabricant :GE12LMEDCF
Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 12L M16X1,5 AZ PS400 ECROU/BAGUE JT/INTEGRE
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1.5
Type de connexion 2 : Métrique (ISO 9974), mâle
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 12 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1.5
Type de connexion 2 : Métrique (ISO 9974), mâle
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord hydraulique din |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,50 € HT
/ 25 unités
369,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours