Raccord rapide hydraulique Parker 1CAPX-8-04

Hannifin SET FM/DKOL-14X1,5-TUYAU DN6

Voir les informations techniques

Références

Parker :1CAPX-8-04
Rubix :7826-2081154
Fabricant :1CAPX-8-04
SET FM/DKOL-14X1,5-TUYAU DN6

Résumé technique

Typeca
Matièreacier galvanisé

Détails articles : SET FM/DKOL-14X1,5-TUYAU DN6


Taille du filetage de raccordement : M14x1.5
Type de connexion : Métrique
Division : Polymer Hose Division Europe
Type de raccord : CA
Diamètre intérieur du tuyau (mm) : 6.4 mm
Diamètre intérieur du tuyau : -4 (taille), 1/4
Longueur : 51, 2
Matériaux de construction : Acier galvanisé
Pression maximale de travail (mpa) : 42.5 MPa
Diamètre intérieur nominal : DN 6
Style de produit : Pivot femelle métrique 24° avec joint torique
Forme : Droit
Tube O.d. (mm) : 8 (D.O.)
Diamètre extérieur du tube : n/a

Informations techniques


Attributs
Typeca
Matièreacier galvanisé
26,03 HT
/ unité
31,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h