Raccord rapide hydraulique Parker 1JM48-12-10
Hannifin EMBOUT MORS/ORFS-1.3/16-DN16
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1JM48-12-10
Rubix :7826-2081218
Fabricant :1JM48-12-10

Détails articles : EMBOUT MALE ORFS ISO 12151-1 UNF 1''3/16 DN16 SERIE 48
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 15,9 mm D.I. du tuyau, 5/8 pouce D.I. du tuyau, -10 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 1-3/16"-12 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, Seal-Lok®
Connexion 2 Type : Mâle ORFS
Longueur du raccord : 34 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 59 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 32 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -10
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 410, 41,0
Taille de l'orifice : 1-3/16"
Type d'orifice : ORFS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-1-S, SAE J516
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 15,9 mm D.I. du tuyau, 5/8 pouce D.I. du tuyau, -10 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 1-3/16"-12 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, Seal-Lok®
Connexion 2 Type : Mâle ORFS
Longueur du raccord : 34 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 59 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 32 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -10
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 410, 41,0
Taille de l'orifice : 1-3/16"
Type d'orifice : ORFS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-1-S, SAE J516
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | orfs |
|---|---|
| Matière | acier, plaqué sans chrome 6 |
| Pression maxi de service | 410 bar |
| Taille | -10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,00 € HT
/ 10 unités
486,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h